Motion
ZUMILDEW32
Eliminador de manchas de moho y moho
Artículo MI #09340429
No. Fabricante ZUMILDEW32
Precio7.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eliminador de manchas de moho y moho
Artículo MI #09340429
No. Fabricante ZUMILDEW32

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Altura total
    9.6 pulg.
  • Ancho general
    3.4 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 1 cuarto (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12.1 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.3 pulg.
  • Peso
    2.5 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Moho y moho
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverizar y limpiar
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Eliminador de manchas de moho y moho
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    hipoclorito sódico, surfactantes
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3808.92.5000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    21709009545
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Cuidado del baño
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Cloro
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Superficies de fibra de vidrio, azulejos y porcelana
  • UPC_NO
    21709009545

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUMILDEW32
  • Fórmula lista para usar que elimina la necesidad de frotar las manchas; blanquea las superficies