Motion
W2-5 15/16
Casquillo cónico dividido - Casquillo W2 , calibre 5-15/16 , diámetro externo de 12.5000 in, LTB 11.2500 in, material de acero
Artículo MI #09358068
No. Fabricante W2-5 15/16
Precio5,660.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo W2 , calibre 5-15/16 , diámetro externo de 12.5000 in, LTB 11.2500 in, material de acero
Artículo MI #09358068
No. Fabricante W2-5 15/16
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
Precio5,660.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5-15/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    W2
  • Brida exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    11.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
W2-5 15/16 Casquillos metálicos de la correa

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good