Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico20 mm
- Diámetro del perno excéntrico28 mm
- Excentricidad1.5 mm
- Tamaño hexagonal0.3100 pulg.
- Ancho general44 mm
- Rodillo Diámetro62 mm
- Rodillo Ancho42 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Poste Longitud58 mm
- Longitud de la rosca35 mm
- Tamaño de la roscaM24 X 3
- Peso2.2 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica5389 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946127211
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4658.876 lbf
- Capacidad de carga estática radial3010.787 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMPTRE
- Capacidad de carga estática3508 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946127211
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.