Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.9800 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Brida Diámetro2.9375 pulg.
- Rodillo Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Longitud de la rosca1.0200 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
- Peso2.37 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial2064 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFTRE-HT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946129543
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación