Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico14.50 mm
- Excentricidad1 mm
- Brida Diámetro46 mm
- Rodillo Diámetro35 mm
- Rodillo Ancho21 mm
- Poste Diámetro16 mm
- Longitud de la rosca18 mm
- Rosca TamañoM16 X 2
- Peso0.44 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1229.213 lbf
- Capacidad de carga estática radial638.202 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946138866
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación