Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico13 mm
- Excentricidad1 mm
- Rodillo Diámetro40
- Rodillo Ancho30 mm
- Poste Diámetro14
- Longitud de la rosca26 mm
- Rosca TamañoM14 X 2
- Peso0.726 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2649.438 lbf
- Capacidad de carga estática radial1393.258 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946138873
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación