Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico18 mm
- Diámetro del perno excéntrico24 mm
- Excentricidad1 mm
- Tamaño hexagonal0.3100 pulg.
- Ancho general1.0870 pulg.
- Rodillo Diámetro47 mm
- Rodillo Ancho26 mm
- Poste Diámetro20 mm
- Poste Longitud1.5940 pulg.
- Longitud de la rosca21 mm
- Rosca TamañoM20 X 1.5
- Peso1.034 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica2652 lbf
- Número de Upc del fabricante841946138880
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2649.438 lbf
- Capacidad de carga estática radial1393.258 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTRE
- Capacidad de carga estática1396 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946138880
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación