Motion
HCDC-5.00-R

PCI
HCDC-5.00-R

Seguidor de levas con corona - Serie HCDC-R, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395651
No. Fabricante HCDC-5.00-R
Precio2,847.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
HCDC-5.00-R

Seguidor de levas con corona - Serie HCDC-R, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395651
No. Fabricante HCDC-5.00-R
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
Precio2,847.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.5630 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Peso
    20.15 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    71000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    104700 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    HCDC-R
  • UPC_NO
    841946137326

Descripción general

Descripción del fabricante
HCDC-5.00-R
  • Los rodillos del BRF Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good