Especificaciones
Dimensiones
- Punto Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro5.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso10.82 lb
- Anchura al centro de ranura4.0000 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial7102 lbf
- Capacidad de carga estática radial5081 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieVTR-SS
- Material del posteAcero inoxidable
- UPC_NO841946136503
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación