Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro de la cabeza25 mm
- Tamaño hexagonal8 mm
- Longitud de la rosca22 mm
- Tamaño de la roscaM6 X 1
Detalles
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieMYSH
- UPC_NO841946124852
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla