Motion
MYSH-25

PCI
MYSH-25

Eje de rodillo de horquilla concéntrico - Eje de 25 mm, Diámetro de cabeza de 45 mm, Longitud de eje de 110 mm, Longitud de cabeza de 19 mm, Material de acero al carbono
Artículo MI #09395791
No. Fabricante MYSH-25
Precio190.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MYSH-25

Eje de rodillo de horquilla concéntrico - Eje de 25 mm, Diámetro de cabeza de 45 mm, Longitud de eje de 110 mm, Longitud de cabeza de 19 mm, Material de acero al carbono
Artículo MI #09395791
No. Fabricante MYSH-25
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
Precio190.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro de la cabeza
    45 mm
  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Longitud de la rosca
    29 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6 X 1

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    MYSH
  • UPC_NO
    841946126795

Descripción general

Descripción del fabricante
MYSH-25
  • Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla