Motion
M60000

MASTER PT
M60000

20:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #09415338
No. Fabricante M60000
Precio9,467.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60000

20:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #09415338
No. Fabricante M60000
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
Precio9,467.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    2206
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    3.37 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    87 rpm
  • Par de salida
    2206
  • Serie
    CM16

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60000 56CM16A REDUCTOR 20:1 XL