Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal900:1
- Relación900:1
- Peso36.1 lb, 16.37 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW01004
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5