Motion
7010337412 3M CINTA DE PVC DE BOBINADO AUTOMÁTICO 1510R, BLANCA, 1 1/2 PULG. X 33.3 YARDAS, 10

3M
7010337412 3M SELFWOUND PVC TAPE 1510R, WHITE, 1 1/2 IN X 33.3 YD, 10

3M™ Cinta de PVC auto enrollada 1510R, blanca, 1 1/2 pulg. x 33.3 yd, 10 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09459825
No. Fabricante 7010337412 3M SELFWOUND PVC TAPE 1510R, WHITE, 1 1/2 IN X 33.3 YD, 10
Precio46.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010337412 3M SELFWOUND PVC TAPE 1510R, WHITE, 1 1/2 IN X 33.3 YD, 10

3M™ Cinta de PVC auto enrollada 1510R, blanca, 1 1/2 pulg. x 33.3 yd, 10 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09459825
No. Fabricante 7010337412 3M SELFWOUND PVC TAPE 1510R, WHITE, 1 1/2 IN X 33.3 YD, 10
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
Precio46.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    33.3 yardas
  • Ancho
    1.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051128954737
  • UPC_NO
    00051128954737

Descripción general

Descripción del fabricante
7010337412 3M CINTA DE PVC EN SELSOBRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de vinilo de 10 mil diseñada específicamente para sellar y sellar revestimientos de PVC
  • El soporte de vinilo resiste los productos químicos y la humedad
  • 150 % de elongación: excelente para una adhesión uniforme en esquinas y superficies irregulares
  • Adhesivo de caucho agresivo formulado para pegarse al PVC
  • Sin revestimiento y con bobinado automático para una fácil aplicación
  • Disponible en negro o blanco para combinar con PVC para un aspecto uniforme y profesional