Motion
7100043822 3M CINTA DE RIESGO CINTA DE ESPUMA DE VINILO 1714, GRIS, 3 PULG. X 50 PIES, 250 M

3M
7100043822 3M VENTURE TAPE VINYL FOAM TAPE 1714, GRAY, 3 IN X 50 FT, 250 M

3M™ Cinta Venture 1714 Cinta de espuma de vinilo, gris, 3 pulg. x 50 pies, 250 mil, 4 rollos por caja
Artículo MI #09460402
No. Fabricante 7100043822 3M VENTURE TAPE VINYL FOAM TAPE 1714, GRAY, 3 IN X 50 FT, 250 M
Precio92.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100043822 3M VENTURE TAPE VINYL FOAM TAPE 1714, GRAY, 3 IN X 50 FT, 250 M

3M™ Cinta Venture 1714 Cinta de espuma de vinilo, gris, 3 pulg. x 50 pies, 250 mil, 4 rollos por caja
Artículo MI #09460402
No. Fabricante 7100043822 3M VENTURE TAPE VINYL FOAM TAPE 1714, GRAY, 3 IN X 50 FT, 250 M
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
Precio92.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16.7 yardas
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Espuma de vinilo de celda cerrada recubierta con un sistema adhesivo sensible a la presión que ofrece un sellado firme sobre los huecos• Cinta selladora fácil de usar que se adhiere al instante• Adhesivo acrílico modificado que ofrece alta resistencia a la temperatura y a la humedad• Se adhiere firmemente a una variedad de sustratos• Disponible en varios colores y grosores
  • Número de Upc del fabricante
    00051128959435
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPUMA DE VINILO CON CINTA DE RIESGO 7100043822 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La espuma de vinilo de celda cerrada recubierta con un sistema adhesivo sensible a la presión ofrece un sellado firme sobre los huecos
  • La cinta selladora fácil de usar se une al instante
  • El adhesivo acrílico modificado ofrece alta resistencia a la temperatura y a la humedad
  • Se fija firmemente a una variedad de sustratos
  • Disponible en varios colores y grosores