Motion
7010374395 3M CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAMIENTO DE USO GENERAL 234, BRONCEADO, 24 MM X 55 M, 5.9 MIL

3M
7010374395 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 24 MM X 55 M, 5.9 MIL

3M™ Cinta adhesiva de enmascarar de uso general 234, color tostado, 24 mm x 55 m, 5.9 mil, núcleo de plástico, 36 por caja
Artículo MI #09461162
No. Fabricante 7010374395 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 24 MM X 55 M, 5.9 MIL
Precio38.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010374395 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 24 MM X 55 M, 5.9 MIL

3M™ Cinta adhesiva de enmascarar de uso general 234, color tostado, 24 mm x 55 m, 5.9 mil, núcleo de plástico, 36 por caja
Artículo MI #09461162
No. Fabricante 7010374395 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 24 MM X 55 M, 5.9 MIL
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
Precio38.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Peso
    0.455 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051138948825
  • UPC_NO
    00051138948825

Descripción general

Descripción del fabricante
7010374395 3M ENMASCARAMIENTO DE USO GENERAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte resistente es fácil de rasgar, pero resiste las rozaduras y permite retirar una sola pieza
  • El adhesivo de goma proporciona una adhesión instantánea y resiste el levantamiento o el rizado, pero aun así se retira fácilmente
  • El soporte de papel crepé se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • Funciona bien en operaciones de hornear pintura hasta 250°F durante 30 minutos
  • Fabricado sin disolventes para reducir el impacto medioambiental