Motion
7010417006 3M HOJAS DE LIJADO DE PRECISIÓN DE GRADO PROFESIONAL FASTER SURTIDAS

3M
7010417006 3M PRO GRADE PRECISION FASTER SANDING SANDING SHEETS ASSORTED

Hojas de lijado más rápidas Precision de grado 3M™ Pro, granos variados, 26000TRI-6, 9 in x 11 in, 6/paquete
Artículo MI #09461321
No. Fabricante 7010417006 3M PRO GRADE PRECISION FASTER SANDING SANDING SHEETS ASSORTED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010417006 3M PRO GRADE PRECISION FASTER SANDING SANDING SHEETS ASSORTED

Hojas de lijado más rápidas Precision de grado 3M™ Pro, granos variados, 26000TRI-6, 9 in x 11 in, 6/paquete
Artículo MI #09461321
No. Fabricante 7010417006 3M PRO GRADE PRECISION FASTER SANDING SANDING SHEETS ASSORTED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio/Cubitron™
  • Número de Upc del fabricante
    00076308150112
  • UPC_NO
    00076308150112

Descripción general

Descripción del fabricante
7010417006 3M PRECISIÓN DE GRADO PROFESIONAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El reverso SIN DESLIZAMIENTO GRIP y los materiales duraderos ayudan a reducir la fatiga de las manos
  • Los granos minerales de primera calidad están hechos con la tecnología que se encuentra en los abrasivos industriales Cubitron™ II
  • Adecuado para lijado húmedo y seco
  • El color del papel de lija no decolorará la superficie que está lijando
  • Se adapta a su superficie para facilitar el lijado
  • Disponible en una gama de granos para un acabado suave
  • Ideal para proyectos de construcción, carpintería, carpintería y mejoras para el hogar
  • Recomendado para uso con productos de seguridad personal 3M™
  • Para obtener mejores resultados, lije con el grano de madera, trabajando a través de una secuencia de granos de grueso a muy fino. No salte más de 1 grano entre cada paso de lijado
  • Contenido del paquete: 6 Sanding Sheets
  • Tamaño: 9”x11”
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good