Motion
7010379571 3M CINTA DE ALUMINIO 425, PLATA, 2 1/2 PULG. X 60 YARDAS, 4.6 MIL, 1

3M
7010379571 3M ALUMINUM FOIL TAPE 425, SILVER, 2 1/2 IN X 60 YD, 4.6 MIL, 1

3M™ Cinta de aluminio 425, plata, 2 1/2 pulg. x 60 yardas, 4.6 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #09463415
No. Fabricante 7010379571 3M ALUMINUM FOIL TAPE 425, SILVER, 2 1/2 IN X 60 YD, 4.6 MIL, 1
Precio203.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010379571 3M ALUMINUM FOIL TAPE 425, SILVER, 2 1/2 IN X 60 YD, 4.6 MIL, 1

3M™ Cinta de aluminio 425, plata, 2 1/2 pulg. x 60 yardas, 4.6 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #09463415
No. Fabricante 7010379571 3M ALUMINUM FOIL TAPE 425, SILVER, 2 1/2 IN X 60 YD, 4.6 MIL, 1
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
Precio203.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Ancho
    2.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051125853644

Descripción general

Descripción del fabricante
7010379571 3M CINTA DE PAPEL DE ALUMINIO 425,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta conductora térmica ayuda a disipar el calor y mejora la eficiencia de calefacción y refrigeración para proteger los materiales sensibles a la temperatura
  • Resistente a los productos químicos para proteger las superficies durante el proceso de despintado y otras operaciones de enmascaramiento químico
  • El adhesivo acrílico de alta ingeniería proporciona durabilidad a largo plazo, pero se retira limpiamente después de aplicaciones de enmascaramiento duras
  • Soporta la exposición a llamas, intemperie, humedad y rayos UV
  • La cinta reflectante de calor y luz protege las superficies y mejora la eficiencia de la iluminación
  • El soporte de lámina de aluminio blando muerto se adapta a superficies curvas e irregulares
  • Reconocido por UL según UL 746C y clasificado por UL según UL 723, Clase "L" para baja clasificación de inflamabilidad
  • Contiene centro de plástico
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"