Motion
7000088933 3M PELELE PROTECTOR DESECHABLE 4520CS-BLK-XXL, 25 CADA UNO/CAJA

3M
7000088933 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4520CS-BLK-XXL, 25 EA/CASE

3M™ Pelele protector desechable 4520CS-BLK-XXL, 25 EA/caja
Artículo MI #09463881
No. Fabricante 7000088933 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4520CS-BLK-XXL, 25 EA/CASE
Precio10.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000088933 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4520CS-BLK-XXL, 25 EA/CASE

3M™ Pelele protector desechable 4520CS-BLK-XXL, 25 EA/caja
Artículo MI #09463881
No. Fabricante 7000088933 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4520CS-BLK-XXL, 25 EA/CASE
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
Precio10.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2X
  • Peso
    12.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Antiestático
  • Tipo de cierre
    Cremallera bidireccional
  • Color
    Blanco
  • Uso de la prenda
    Partículas
  • Número de Upc del fabricante
    04046719646456
  • Material
    Basado en SMS
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida
  • Serie
    4520
  • UPC_NO
    04046719646456

Descripción general

Descripción del fabricante
7000088933 3M PROTECCIÓN DESECHABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor. Cremallera bidireccional con solapa sellable que ayuda a proporcionar protección adicional contra contaminantes, El tratamiento antiestático puede ayudar a reducir la acumulación de estática, No contiene componentes de látex de caucho natural, Los hombros y las mangas sin costuras ofrecen mayor resistencia y protección, Diseño extra espacioso en brazos y piernas que mejora la movilidad, Recomendado para su uso en múltiples industrias, incluida la fabricación general, minería, construcción, transporte y mucho más, Disponible en perfiles con cuello y capucha, Disponible en una amplia gama de tamaños, Se incluyen 20 o 25 unidades en cada caso