Motion
CINTA DE 7000029042 3M VHB 4941, GRIS, 12 PULG. X 36 YARDAS, 45 MIL, 1 ROLLO POR CAJA

3M
7000029042 3M VHB TAPE 4941, GRAY, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS

3M™ Cinta VHB 4941, Gris, 12 pulg. x 36 yardas, 45 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09464306
No. Fabricante 7000029042 3M VHB TAPE 4941, GRAY, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS
Precio3,760.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000029042 3M VHB TAPE 4941, GRAY, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS

3M™ Cinta VHB 4941, Gris, 12 pulg. x 36 yardas, 45 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09464306
No. Fabricante 7000029042 3M VHB TAPE 4941, GRAY, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS
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
Precio3,760.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Acoplamiento de molduras para vehículos comerciales - Unión de barras de muño a vidrio - Unión de soportes de unidades de apilamiento - Unión de lazos de techo en cuerpos de camiones - Unión de vidrio a una puerta de horno de metal - Unión de placas de patadas y sellos de puertas - Unión de refuerzos metálicos para vagones - Unión de paneles laterales en remolques comerciales - Unión de suelos de aluminio - Unión de cubiertas de luces para vagones - Unión de ventilación para vehículos comerciales - Unión de canal de plástico extruido - Conjunto de juntas - Construcción de vagones interiores - Montaje y fijación de molduras en exteriores de cabinas de camiones - Unión de placas de identificación en vehículos comerciales - Unión de paneles laterales de carrocerías de autobuses - Unión de paneles a bastidores/rígidos a paneles - Unión de refuerzos en cuerpos de camiones - Unión de placas de soporte ABS
  • Número de Upc del fabricante
    00051115256158
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00051115256158

Descripción general

Descripción del fabricante
7000029042 3M CINTA VHB 4941, GRIS,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Gris, 1.1 mm ( 0.045 pulg.), adhesivo multiusos y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED