Motion
7100046356 BANDERAS POST-IT 680-EG-ALT, 0,94 DENTRO. X 1.7 PULG. (23, 8 MM X 43, 2 MM

3M
7100046356 POST-IT FLAGS 680-EG-ALT, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM

Indicadores Post-it® 680-EG-ALT, 23,8 mm x 43,2 mm (0,94 pulg. x 1.7 pulg.)
Artículo MI #09465750
No. Fabricante 7100046356 POST-IT FLAGS 680-EG-ALT, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM
Precio9.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100046356 POST-IT FLAGS 680-EG-ALT, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM

Indicadores Post-it® 680-EG-ALT, 23,8 mm x 43,2 mm (0,94 pulg. x 1.7 pulg.)
Artículo MI #09465750
No. Fabricante 7100046356 POST-IT FLAGS 680-EG-ALT, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.7 pulg.
  • Peso
    0.066 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00051141944791
  • UPC_NO
    00051141944791

Descripción general

Descripción del fabricante
7100046356 BANDERAS POST-IT 680-EG-ALT,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Surtido de colores brillantes, 0,47 pulg. Ancho
  • Encuéntralo rápido
  • Las banderas facilitan marcar y resaltar información importante
  • Ideal para marcar documentos sin escribir en ellos
  • 60/Dispensador, 1 dispensador/Paquete
  • Colores brillantes y barra de alta calidad para que siempre encuentres tu lugar
  • Facilitar la solicitud de acción
  • Se pega firmemente y se retira limpiamente
  • El dispensador mantiene las banderas organizadas y fáciles de encontrar.