Motion
7100117015 BANDERAS POST-IT, 680-HVSH, 1 PULG. X 1.7 PULG. (25, 4 MM X 43, 2 MM),

3M
7100117015 POST-IT FLAGS, 680-HVSH, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM),

Banderas Post-it®, 680-HVSH, 1 pulg. x 1.7 pulg. (25,4 mm x 43,2 mm), 24/caja
Artículo MI #09465755
No. Fabricante 7100117015 POST-IT FLAGS, 680-HVSH, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM),
Precio30.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100117015 POST-IT FLAGS, 680-HVSH, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM),

Banderas Post-it®, 680-HVSH, 1 pulg. x 1.7 pulg. (25,4 mm x 43,2 mm), 24/caja
Artículo MI #09465755
No. Fabricante 7100117015 POST-IT FLAGS, 680-HVSH, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM),
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
Precio30.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.7 pulg.
  • Peso
    0.089 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051141944814
  • UPC_NO
    00051141944814

Descripción general

Descripción del fabricante
7100117015 BANDERAS POST-IT, 680-HVSH, 1
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las banderas de los mensajes de Firmar aquí son excelentes para localizar dónde debe firmar alguien
  • Se pega firmemente y se retira limpiamente
  • Cuatro veces más banderas que los dispensadores estándar, por lo que las banderas siempre están a mano
  • Mensaje de Firmar aquí, Amarillo, 1 en Amplio
  • 200/Dispensador de agarre para escritorio, 1 dispensador/paquete