Motion
7100169257 CINTA DE PRIMEROS AUXILIOS NEXCARE TOTALMENTE IMPERMEABLE 732, 1.5 IN X 180 IN

3M
7100169257 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 732, 1.5 IN X 180 IN

Cinta de primeros auxilios 732, 1.5 in x 180 in (38,1 mm x 4.57 m) Nexcare™ impermeable
Artículo MI #09466619
No. Fabricante 7100169257 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 732, 1.5 IN X 180 IN
Precio11.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100169257 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 732, 1.5 IN X 180 IN

Cinta de primeros auxilios 732, 1.5 in x 180 in (38,1 mm x 4.57 m) Nexcare™ impermeable
Artículo MI #09466619
No. Fabricante 7100169257 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 732, 1.5 IN X 180 IN
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
Precio11.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    180 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.195 lb

Detalles

  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051135811153
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • Tipos de productos
    Resistente al agua
  • UPC_NO
    00051135811153

Descripción general

Descripción del fabricante
7100169257 NEXCARE TOTALMENTE IMPERMEABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Del líder n.o 1 en cintas hospitalarias de EE. UU.
  • El adhesivo fuerte permanece encendido durante las actividades acuáticas y el ejercicio
  • Proporciona protección acolchada para ayudar a prevenir las ampollas
  • Ideal para sujetar gasas y apósitos
  • Se adapta cómodamente a los dedos, muñecas y codos
  • Se flexiona y estira con el cuerpo
  • Diseño transpirable para mayor comodidad
  • Hipoalergénico
  • Tamaño: 1” x 5 yardas o 1.5” x 5 yardas
  • Color: tostado
  • No fabricado con látex de caucho natural
  • Fabricado en EE. UU.
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good