Motion
7010368353 ABRASIVOS ESTÁNDAR CAMBIO RÁPIDO TR A/O RUEDA UNIFICADA 872198, 7

3M
7010368353 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 872198, 7

Abrasivos estándar de cambio rápido, rueda unificada TR A/O 872198, 721 3 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09469585
No. Fabricante 7010368353 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 872198, 7
Precio 23.93 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368353 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 872198, 7

Abrasivos estándar de cambio rápido, rueda unificada TR A/O 872198, 721 3 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09469585
No. Fabricante 7010368353 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 872198, 7
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
Precio 23.93 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de cambio rápido TR A/O 7010368353 de abrasivos estándar 872198 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio, adecuado para desbarbado rápido y acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115352287
  • UPC_NO
    00051115352287

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368353 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de densidad media a alta con óxido de aluminio de grado medio o fino hace que este abrasivo sea una buena combinación para aplicaciones de secuencia media como la limpieza de metales duros o el desbarbado general
  • El material más duro y la mayor durabilidad del filo que las ruedas unificadas de la serie 600 proporcionan una rueda más duradera y agresiva para tareas más pesadas
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La fijación e intercambio sencillos del disco de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"