US Motors (Nidec) U2P2DFCR
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1430 rpm - base de 1750 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo