Motion
7100135212 3M CONECTOR DE ALUMINIO CI-3/0, HASTA 35 KV, 3/0 AWG, CONNEC

3M
7100135212 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-3/0, UP TO 35 KV, 3/0 AWG, CONNEC

3M™ Conector de aluminio CI-3/0, hasta 35 kV, 3/0 AWG, D.E. del conector 0.910 pulg. (23,1 mm), compacto, trenzado, 10/caja
Artículo MI #09474623
No. Fabricante 7100135212 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-3/0, UP TO 35 KV, 3/0 AWG, CONNEC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100135212 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-3/0, UP TO 35 KV, 3/0 AWG, CONNEC

3M™ Conector de aluminio CI-3/0, hasta 35 kV, 3/0 AWG, D.E. del conector 0.910 pulg. (23,1 mm), compacto, trenzado, 10/caja
Artículo MI #09474623
No. Fabricante 7100135212 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-3/0, UP TO 35 KV, 3/0 AWG, CONNEC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007118831
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • UPC_NO
    00054007118831

Descripción general

Descripción del fabricante
7100135212 3M CONECTOR DE ALUMINIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El tope de aceite central sólido integrado permite una colocación correcta
  • Para uso con los juegos de empalme de cables 3M Serie QS-I, QS-II y QS-III
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Hasta 35 kV nominales
  • Cumple con ANSI C119.4
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron