Motion
7010375741 3M SUJETADOR DE BUCLE SJ3507, BLANCO, 24 IN X 200 YD, 1 POR CAJA

3M
7010375741 3M LOOP FASTENER SJ3507, WHITE, 24 IN X 200 YD, 1 PER CASE

3M™ Tornillo de lazo SJ3507, blanco, 24 pulg. x 200 yardas, 1 por caja
Artículo MI #09484480
No. Fabricante 7010375741 3M LOOP FASTENER SJ3507, WHITE, 24 IN X 200 YD, 1 PER CASE
Precio15,642.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010375741 3M LOOP FASTENER SJ3507, WHITE, 24 IN X 200 YD, 1 PER CASE

3M™ Tornillo de lazo SJ3507, blanco, 24 pulg. x 200 yardas, 1 por caja
Artículo MI #09484480
No. Fabricante 7010375741 3M LOOP FASTENER SJ3507, WHITE, 24 IN X 200 YD, 1 PER CASE
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
Precio15,642.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 yardas
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051111980279
  • Material
    Poliéster
  • UPC_NO
    00051111980279

Descripción general

Descripción del fabricante
7010375741 3M REMACHE DE LAZO SJ3507,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con el gancho de sujeción 3M™ SJ3506, este sujetador resellable de perfil bajo proporciona una gran flexibilidad de diseño y un ensamblaje rápido del producto
  • El adhesivo acrílico ofrece una gran resistencia al corte para aplicaciones ligeras
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 158°F (70°C)
  • Apto para uso en interiores o exteriores