Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro11-1/4 pulg.
- Diámetro total11.25 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónMezcla, acabado, pulido, preparación de superficies
- Tipo de archivo adjuntoBucle
- Material de apoyoNo tejido
- ColorRojo
- Tipo de acoplamiento de discoBucle
- GradoMuy fino
- Número de stock del fabricante7000121143
- Número de Upc del fabricante00048011645100
- Aplicación del materialAluminio, fibra de vidrio, plásticos, acero inoxidable, madera
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- UPC_NO00048011645100
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La alta tasa de corte proporciona un acabado fino, mezcla, pulido, preparación de pintura y raspado en una amplia variedad de superficies
- El sistema de fijación y extracción de cambio rápido 3M™ Hookit l proporciona un cambio rápido de disco para procesos de acabado de varios pasos
- Proporciona un acabado adecuado para imprimación de raspado, metal y superficies sólidas
- La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
- La resistencia a la carga y al calor permite un funcionamiento prolongado y una acción de corte constante durante toda la vida útil del disco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.