Motion
7100042004

3M
7100042004

Disco de lijado Finesse-It™: 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, grano 3000 , color morado
Artículo MI #09491065
No. Fabricante 7100042004
Precio5.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100042004

Disco de lijado Finesse-It™: 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, grano 3000 , color morado
Artículo MI #09491065
No. Fabricante 7100042004
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
Precio5.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Acabado, lijado, preparación de superficies
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Color
    Morado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    3000
  • Cantidad del paquete del fabricante
    80
  • Número de stock del fabricante
    7100042004
  • Número de Upc del fabricante
    00048011649757
  • Aplicación del material
    Revestimiento transparente, revestimiento de gel, metal, pintura, imprimador
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011649757

Descripción general

Descripción del fabricante
7100042004 3M FINESSE-IT REFINACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio funciona rápidamente y produce un acabado suave
  • El disco versátil se puede utilizar en húmedo o seco sobre pintura, capa transparente, imprimación, capa de gel y metal
  • La red no tejida es menos propensa a la carga y ayuda a mejorar la vida útil del disco
  • La superficie abrasiva plana funciona rápidamente para refinar los arañazos de arena
  • Diseñado para aplicaciones de área mediana a grande