Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia2.5090 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 7.2000 in x (H) 5.9300 in x (W) 6.0000 in
- Altura de la carcasa5.9300 pulg.
- Longitud de la carcasa7.2000 pulg.
- Ancho de la carcasa6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal40:1
- Relación43.53:1
- Factor de servicio1.00
- Peso35 lb
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Caballos de entrada0.7800 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante662961038500
- Tipo de montajeEK
- RPM de salida40.2 rpm
- Par de salida1100
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SerieHERA35
- EstiloEK
Descripción general
Descripción del fabricante
0250-61114 SSHERA35EK 43.53 143TC KLS