Motion
7100142488 RUEDA UNIFICADA DE CARBURO DE SILICIO DE CAMBIO RÁPIDO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 7

3M
7100142488 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SILICON CARBIDE UNITIZED WHEEL 7

Abrasivos estándar de cambio rápido de la rueda unificada de metal duro de silicio 732, 873225, mediana/dura 7S fina, TSM, 3 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09492493
No. Fabricante 7100142488 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SILICON CARBIDE UNITIZED WHEEL 7
Precio26.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100142488 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SILICON CARBIDE UNITIZED WHEEL 7

Abrasivos estándar de cambio rápido de la rueda unificada de metal duro de silicio 732, 873225, mediana/dura 7S fina, TSM, 3 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09492493
No. Fabricante 7100142488 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SILICON CARBIDE UNITIZED WHEEL 7
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
Precio26.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de metal duro de silicio de cambio rápido y no tejido y rueda de desbarbado 7100142488 Standard Abrasives está fabricada con material abrasivo de metal duro de silicio y cuenta con un accesorio de cambio rápido, ideal para mezclar y terminar.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115351914
  • UPC_NO
    00051115351914

Descripción general

Descripción del fabricante
7100142488 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de densidad media a dura con carburo de silicio de calidad fina es una buena opción para aplicaciones de acabado duras en metales duros, incluido el titanio
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 600 proporcionan una rueda más duradera y agresiva para una mayor eficiencia
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La fijación e intercambio sencillos del disco de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador