Motion
7000118632 3M DISCO DE LIJADO LIMPIO HOOKIT 360L, P500, 3 PULG., TROQUEL 300LG, 1

3M
7000118632 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 360L, P500, 3 IN, DIE 300LG, 1

Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano P500 , color morado
Artículo MI #09501615
No. Fabricante 7000118632 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 360L, P500, 3 IN, DIE 300LG, 1
Precio1.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000118632 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 360L, P500, 3 IN, DIE 300LG, 1

Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano P500 , color morado
Artículo MI #09501615
No. Fabricante 7000118632 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 360L, P500, 3 IN, DIE 300LG, 1
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
Precio1.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Deflashing, lijado orbital aleatorio, acabado superficial, lijado de uso general, acabado, lijado, mezclado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Morado
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    P500
  • Número de Upc del fabricante
    00051141208893
  • Aplicación del material
    Lijado de pintura y laca, eliminación de pintura, lijado de pintura, preparación de metal antes de pintar, lijado de imprimación, lijado orbital aleatorio, refinado, raspado previo a la pintura, raspado de refinado, moldeado, raspado, fino pelado, preparación de pintura, lijado orbital, áreas planas, eliminación de recubrimiento, preparación y reparación de acabado AOEM, esquinas de mezcla, mezcla, acabado de contornos, eliminación de defectos, featheredge, reparación y nivelación de defectos
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051141208893

Descripción general

Descripción del fabricante
7000118632 3M ARENA LIMPIA DE GANCHOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Un patrón preciso de varios orificios significa una excelente extracción del polvo y elimina la necesidad de alinear los orificios
  • El recubrimiento abierto y resistente a la carga evita las obstrucciones para optimizar el corte y la vida útil del producto
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • El soporte de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los granos de óxido de aluminio se cortan más rápido y duran más que el granate tradicional