Motion
7010398228 3M CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK SIN AISLAMIENTO, 100/BOTELLA,

3M
7010398228 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 100/BOTTLE,

3M™ Conector de tope no aislado Scotchlok™, 100/botella, MU14BCX, tope de cable incorporado para el posicionamiento correcto, 500/caja
Artículo MI #09507035
No. Fabricante 7010398228 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 100/BOTTLE,
Precio0.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010398228 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 100/BOTTLE,

3M™ Conector de tope no aislado Scotchlok™, 100/botella, MU14BCX, tope de cable incorporado para el posicionamiento correcto, 500/caja
Artículo MI #09507035
No. Fabricante 7010398228 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 100/BOTTLE,
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
Precio0.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.56 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128590072
  • UPC_NO
    00051128590072

Descripción general

Descripción del fabricante
7010398228 3M SCOTCHLOK BUTT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 50/caja a granel, 500/caja
  • 100/caja a granel, 500/caja
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
Los clientes también compraron