Motion
7100165280 3M SCOTCHLOK CON AISLAMIENTO DE VINILO HEMBRA MACHO DE DESCONEXIÓN POR DETRÁS

3M
7100165280 3M SCOTCHLOK PIGGY-BACK DISCONNECT MALE FEMALE VINYL INSULATED

3M™ Scotchlok™ con depósito posterior macho con aislamiento de vinilo hembra, 100/botella, MVU18-250DMFX-A, 500/caja
Artículo MI #09507086
No. Fabricante 7100165280 3M SCOTCHLOK PIGGY-BACK DISCONNECT MALE FEMALE VINYL INSULATED
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100165280 3M SCOTCHLOK PIGGY-BACK DISCONNECT MALE FEMALE VINYL INSULATED

3M™ Scotchlok™ con depósito posterior macho con aislamiento de vinilo hembra, 100/botella, MVU18-250DMFX-A, 500/caja
Artículo MI #09507086
No. Fabricante 7100165280 3M SCOTCHLOK PIGGY-BACK DISCONNECT MALE FEMALE VINYL INSULATED
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
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.87 pulg.
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128588748
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • UPC_NO
    10051128588748

Descripción general

Descripción del fabricante
7100165280 3M SCOTCHLOK RETROALIMENTACIÓN DE EQUIPAJE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro de cloruro de polivinilo rojo aislado con costuras reforzadas y diseñado con embudo para facilitar la inserción de los alambres
  • La parte de la lengua con los dedos sujeta un deslizador rápido macho y una extensión de la lengua sujeta un deslizador rápido hembra
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Se acopla con lengüetas anchas para hombre y mujer de 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"