Motion
7000133683 3M TERMINAL DE ANILLO AISLADO DE VINILO HIGHLAND RV18-8Q, AWG 2

3M
7000133683 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV18-8Q, AWG 2

3M™ Terminal de anillo aislado Highland de vinilo RV18-8Q, AWG 22-18, 25/bolsa, 10 bolsas/estuche
Artículo MI #09507268
No. Fabricante 7000133683 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV18-8Q, AWG 2
Precio17.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133683 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV18-8Q, AWG 2

3M™ Terminal de anillo aislado Highland de vinilo RV18-8Q, AWG 22-18, 25/bolsa, 10 bolsas/estuche
Artículo MI #09507268
No. Fabricante 7000133683 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV18-8Q, AWG 2
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
Precio17.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.93 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128600467
  • UPC_NO
    00051128600467

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133683 3M HIGHLAND VINILO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro de vinilo rojo aislado con costuras reforzadas garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste #8
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 25/bolsa
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"