Motion
7100112106 3M SECUREFIT 400 PROTECCIÓN OCULAR PARA INTERIORES/EXTERIORES SF400M-WV

3M
7100112106 3M SECUREFIT 400 INDOOR/OUTDOOR EYE PROTECTION SF400M-WV

3M™ SecureFit 400 Protección para ojos interiores/exteriores SF400M-WV-6-PS, espejo, antiarañazos
Artículo MI #09507339
No. Fabricante 7100112106 3M SECUREFIT 400 INDOOR/OUTDOOR EYE PROTECTION SF400M-WV
Precio13.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100112106 3M SECUREFIT 400 INDOOR/OUTDOOR EYE PROTECTION SF400M-WV

3M™ SecureFit 400 Protección para ojos interiores/exteriores SF400M-WV-6-PS, espejo, antiarañazos
Artículo MI #09507339
No. Fabricante 7100112106 3M SECUREFIT 400 INDOOR/OUTDOOR EYE PROTECTION SF400M-WV

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.214 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2010
  • Color del marco
    Verde neón/negro
  • Familia de colores de montura
    Multicolor
  • Estilo de marco
    Envolvente
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Espejo
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Espejo
  • Número de Upc del fabricante
    00076308724023
  • Tipo
    Gafas
  • UPC_NO
    00076308724023
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100112106 3M SECUREFIT 400
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseño ligero, de patillas planas y perfil bajo que funciona a la perfección con la protección auditiva
  • Llévalo todo el día
  • olvide que los tiene en
  • Varillas acolchadas para mayor comodidad sobre las orejas
  • Las plaquetas nasales suaves y adaptables proporcionan una comodidad personalizable
  • Diseño ligero y duradero para ofrecer comodidad durante todo el día y durabilidad
  • Patillas flexibles que se adaptan cómodamente a diferentes tamaños de cabeza
  • Las lentes antivaho y resistentes a los arañazos ayudan a mantener la visión clara
  • Las lentes resistentes a los impactos bloquean el 99.9 % de los rayos UV
  • Cumple los requisitos de ANSI Z87.1, CSA Z94.3 y AS/NZS 1337
  • Las lentes de espejo ayudan a reducir el resplandor y son populares para uso en interiores/exteriores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron