Motion
7000029279

3M HEALTH CARE
7000029279

3M™ Cartucho filtrante Micro-Klean de la serie RT, RT20L16G20NN, 20 pulg., 50 um, DOE, 50/caja
Artículo MI #09507725
No. Fabricante 7000029279
Precio26.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7000029279

3M™ Cartucho filtrante Micro-Klean de la serie RT, RT20L16G20NN, 20 pulg., 50 um, DOE, 50/caja
Artículo MI #09507725
No. Fabricante 7000029279

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20 pulg.
  • Peso
    0.817 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE RT MICRO-KLEAN 7000029279 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción rígida del filtro de profundidad reduce la descarga a alta presión diferencial
  • Capacidad de retención de contaminantes mejorada para menos cambios de filtro
  • Cartucho ranurado con superficie ampliada que favorece una mayor utilización de la matriz de profundidad y una larga vida útil del filtro
  • Fabricado sin adhesivos, aglutinantes, surfactantes ni lubricantes para ofrecer compatibilidad en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de funcionamiento
  • Los materiales cumplen con las regulaciones para el contacto con alimentos y bebidas y para su uso en aplicaciones de agua potable
  • Estructura de filtro sin núcleo para facilitar su eliminación mediante incineración o trituración
  • Elemento de filtro de longitud integral continua