Motion
7000139515

3M
7000139515

Disco de lijado Trizact™ 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película de poliéster
Artículo MI #09511511
No. Fabricante 7000139515
Precio182.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000139515

Disco de lijado Trizact™ 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película de poliéster
Artículo MI #09511511
No. Fabricante 7000139515
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
Precio182.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Acabado, pulido, lijado húmedo
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Película de poliéster
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    7000139515
  • Número de Upc del fabricante
    00051125870047
  • Aplicación del material
    Acrílico, compuesto, vidrio, pintura, superficie sólida, acabado
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    00051125870047

Descripción general

Descripción del fabricante
7000139515 3M DISCO DE PELÍCULA DE PSA TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuenta con tecnología de microrreplicación 3M para un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente al agua permite que el producto funcione húmedo
  • Codificado por colores por grado para ayudar a reducir el riesgo de error durante secuencias de varios pasos
  • Ideal para pulir y acabar en una variedad de sustratos, desde vidrio hasta acrílico
  • El acoplamiento PSA hace que la conexión a la mano o a la herramienta eléctrica sea rápida y eficiente