Motion
06906E-E46
Codo de tubo giratorio macho invertido 45 para conexiones de manguera de engarce serie E Weatherhead 069
Artículo MI #09611222
No. Fabricante 06906E-E46
Precio29.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo de tubo giratorio macho invertido 45 para conexiones de manguera de engarce serie E Weatherhead 069
Artículo MI #09611222
No. Fabricante 06906E-E46
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
Precio29.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.31 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    2.06 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.56 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.21 pulg.
  • Longitud
    3.96 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.82 pulg.
  • Longitud total
    3.96 pulg.
  • Peso total
    0.17 lb
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho
    0.82 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Generalmente se utiliza para aplicaciones de camiones y vehículos todoterreno.
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H059, H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Nombre corto de la conexión 1
    ONU
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Tipo de final 1
    ONU
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H059, H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Número de catálogo del fabricante
    06906E-E46
  • Número de Upc del fabricante
    757522226882
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    757522226882

Descripción general

Descripción del fabricante
06906E-E46 EXTREMO DE MANGUERA (PERM.) R5 45 D M.
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera