Motion
185265-6S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 185265 SAE 37° giratorios
Artículo MI #09612916
No. Fabricante 185265-6S
Precio33.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 185265 SAE 37° giratorios
Artículo MI #09612916
No. Fabricante 185265-6S
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
Precio33.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.375 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    1.38 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.91 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.22 pulg.
  • Longitud
    3.05 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.69 pulg.
  • Longitud total
    3.05 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    185265-6S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
185265-6S PIES (REUS), SAE 37 R5,
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción