Motion
190627-12-12C
Extremo de la manguera Aeroquip (Eaton) - Material de acero inoxidable, 3/4 pulg. D.I. de la manguera, macho
Artículo MI #09612987
No. Fabricante 190627-12-12C
Precio201.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la manguera Aeroquip (Eaton) - Material de acero inoxidable, 3/4 pulg. D.I. de la manguera, macho
Artículo MI #09612987
No. Fabricante 190627-12-12C
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
Precio201.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.75 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.12 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.12 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.61 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior
    0.59 pulg.
  • Longitud
    2.28 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.12 pulg.
  • Longitud total
    2.28 pulg.
  • Peso total
    0.33 lb
  • Tamaño de la rosca
    3/4-14
  • Peso
    0.33 lb
  • Ancho
    1.12 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    3/4-14
  • Finalizar género
    Hombre
  • Número de catálogo del fabricante
    190627-12-12C
  • Número de Upc del fabricante
    678146044747
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146044747

Descripción general

Descripción del fabricante
190627-12-12C FTNG (REUS), NPTF/SM
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad