Motion
JHW1222MNRC

WILLIAMS TOOLS
JHW1222MNRC

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 22 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 22 mm, 11.0000 in OAL
Artículo MI #09659683
No. Fabricante JHW1222MNRC
Precio31.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS TOOLS
JHW1222MNRC

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 22 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 22 mm, 11.0000 in OAL
Artículo MI #09659683
No. Fabricante JHW1222MNRC
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
Precio31.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-5/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    22 mm
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/8 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-7/8 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    22 mm
  • En general Longitud  
    11.0000 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Llave de trinquete combinada

Descripción general

Descripción del fabricante
1222MNRC LLAVE DE TRINQUETE DE PEINE 22MM

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"