Motion
VF5120K-5DO1-03F

SMC CORP OF AMERICA
VF5120K-5DO1-03F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector DIN sin conector, individual con puerto de cuerpo, 3/8 pulg.
Artículo MI #09794338
No. Fabricante VF5120K-5DO1-03F
Precio93.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF5120K-5DO1-03F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector DIN sin conector, individual con puerto de cuerpo, 3/8 pulg.
Artículo MI #09794338
No. Fabricante VF5120K-5DO1-03F
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
Precio93.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Persona con puerto corporal
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector DIN sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTO 5 OPERADO POR PILOTO VF5120K-5DO1-03F
  • Válvula de solenoide de 5 puertos
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"