Motion
VM230-N02-36A

SMC CORP OF AMERICA
VM230-N02-36A

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, 2 posiciones, con selector de llave
Artículo MI #09801514
No. Fabricante VM230-N02-36A
Precio34.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VM230-N02-36A

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, 2 posiciones, con selector de llave
Artículo MI #09801514
No. Fabricante VM230-N02-36A

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    168 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector de teclas
  • País de origen
    JP
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
VM230-N02-36A VÁLVULA MECÁNICA
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: 0 a 1.0MPa
  • Temperatura del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto: 1/4

También puede gustarle

Los clientes también compraron