Especificaciones
Dimensiones
- Peso total310 g
- Diámetro de la almohadilla125 mm
- Peso310 g
Detalles
- Anillo de bloqueoSin anillo de bloqueo
- Material de la almohadillaFluororubber + Fluororesina atascada
- Tipo de almohadillaPlano, de alta resistencia con costilla
Descripción general
- La almohadilla sin marcas reduce las marcas de absorción que deja la goma en la pieza de trabajo
- Tipo de almohadilla: plana o plana de alta resistencia con canalé
- Diámetro de la almohadilla: ø4 a ø125 según el tipo de almohadilla