Motion
ZP2-B08CGN
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm, Diámetro de almohadilla de tipo chorro
Artículo MI #09890630
No. Fabricante ZP2-B08CGN
Precio3.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm, Diámetro de almohadilla de tipo chorro
Artículo MI #09890630
No. Fabricante ZP2-B08CGN
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
Precio3.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    0.38 g
  • Diámetro de la almohadilla
    8 mm, tipo chorro
  • Peso
    0.38 g

Detalles

  • Anillo de bloqueo
    Con anillo de bloqueo
  • Material de la almohadilla
    NBR conductor
  • Tipo de almohadilla
    Plano con canalé

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA COMPACTA ZP2-B08CGN , PLANA CON CANALÉ
  • Almohadilla de vacío compacta
  • Disponible en tipos "plano", "plano con costilla", "plano fino" o "bajo"
  • Diámetro de la pastilla: ø3, ø4 (tipo de chorro), ø5, ø6 (tipos estándar y de chorro), ø7, ø8 (tipo de chorro)
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicio conductor

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good