Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM3 x 0.5, rosca macho
- Peso total0.53 g
- Diámetro de la almohadilla4 mm
- Peso0.53 g
Detalles
- Material de la almohadillaRC conductiva
- Tipo de almohadillaAlmohadilla de esponja con adaptador
Descripción general
- Almohadilla de esponja con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Material de la almohadilla: silicona conductora, RC conductora
- D.E. de la almohadilla: 4, 6, 8, 10, 15