Motion
KT12B0B 4P 8 0 0

SMC CORP OF AMERICA
KT12B0B 4P 8 0 0

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #10118356
No. Fabricante KT12B0B 4P 8 0 0
Precio2,146.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
KT12B0B 4P 8 0 0

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #10118356
No. Fabricante KT12B0B 4P 8 0 0
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
Precio2,146.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Peso
    3.1 kg

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    KT

Descripción general

Descripción del fabricante
KT12B0B 4P 8 0 0 MONOETAPA, ALTA
  • Presión de entrada: máx. 41.4 MPa ( 6000 psig)
  • Presión de suministro: máx. 17.2 MPa ( 2500 psig)
  • Material del cuerpo: acero inoxidable o latón
  • Autoalivio o no alivio disponible
  • Elemento sensor del pistón

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"