Motion
G2MSCC-09-09-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 9 mm, Orificio - Lateral 2: 9 mm
Artículo MI #10496309
No. Fabricante G2MSCC-09-09-S
Precio198.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 9 mm, Orificio - Lateral 2: 9 mm
Artículo MI #10496309
No. Fabricante G2MSCC-09-09-S
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
Precio198.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    9 mm
  • Orificio - Lado 2
    9 mm
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Longitud del acoplamiento
    35 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Peso
    0.167841 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Número de Upc del fabricante
    044861041062
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    G2MSCC
  • UPC_NO
    044861041062

Descripción general

Descripción del fabricante
G2MSCC-09-09-S 9MMX9MM ID 2PC MÉTRICO