Motion
G2SCC-037-037
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 0.3750 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.3750 pulg.
Artículo MI #10496421
No. Fabricante G2SCC-037-037
Precio97.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 0.3750 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.3750 pulg.
Artículo MI #10496421
No. Fabricante G2SCC-037-037
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
Precio97.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.3750 pulg.
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861052150
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861052150

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE G2SCC-037-037 3/8" X 3/8" ID 2PC